Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 24x2

  • ERIKS:10014646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,29/ meterexcl. btw

€ 69,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
20 mm
Uitwendige diameter
24 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
5 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
5 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
510 mm
Maximale werkdruk
0.5 MPa