Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 22x1 L=50m

  • ERIKS:10014671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,04/ meterexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

252 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
20 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
3 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
3 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
485 mm
Rollengte
50 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
0.3 MPa