Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 18x1 L=50m

  • ERIKS:10014670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,69/ meterexcl. btw

€ 14,14incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
18 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
3 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
3 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
324 mm
Rollengte
50 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
0.3 MPa