€ 10,36/ meterexcl. btw
€ 12,54incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Inwendige diameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Vorm binnenwand | Smooth |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Kleur buitenwand | White |
Max. werkdruk bij 20 °C | 5 bar |
Materiaal | PTFE |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -70 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium) | van -94 tot 500 °F |
Buigradius | 260 mm |
Rollengte | 50 m |
Maximale werkdruk | 0.5 MPa |