€ 8,03/ meterexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Inwendige diameter | 10.7 mm |
Uitwendige diameter | 12.7 mm |
Vorm binnenwand | Smooth |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Kleur buitenwand | White |
Max. werkdruk bij 20 °C | 5 bar |
Materiaal | PTFE |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -70 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium) | van -94 tot 500 °F |
Buigradius | 170 mm |
Rollengte | 50 m |
Voldoet aan EC1935/2004 | Ja |
Maximale werkdruk | 0.5 MPa |