Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 10x1 L=100m

  • ERIKS:10014667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,18/ meterexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
5 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
5 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
100 mm
Rollengte
100 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
0.5 MPa