Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige FEP buis, rol=25m, uitwendige diameter 8x1

  • ERIKS:12307899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,46/ meterexcl. btw

€ 30,81incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Vorm binnenwand
Glad
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Rollengte
25 m