€ 16,53/ meterexcl. btw
€ 20,00incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Inwendige diameter | 10 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Vorm binnenwand | Glad |
Max. werkdruk bij 20 °C | 6 bar |
Rollengte | 25 m |