Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige FEP buis, rol=10m, uitwendige diameter 10x1

  • ERIKS:12307900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,87/ meterexcl. btw

€ 39,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Vorm binnenwand
Glad
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Rollengte
10 m