Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige FEP buis, rol=100m, uitwendige diameter 6x1

  • ERIKS:12307897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,53/ meterexcl. btw

€ 22,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Vorm binnenwand
Glad
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Rollengte
100 m