Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Eriflon dunwandige FEP b...
ERIFLON Slang Eriflon dunwandige FEP buis, rol=25m, uitwendige diameter 6x1
ERIKS:
12476694
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Vorm binnenwand
Glad
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Rollengte
25 m
Bekijk alle varianten
Inloggen