€ 2,90/ meterexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Inwendige diameter | 2 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Vorm binnenwand | Smooth |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Kleur buitenwand | White |
Max. werkdruk bij 20 °C | 30 bar |
Materiaal | PTFE |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -70 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium) | van -94 tot 500 °F |
Buigradius | 16 mm |
Rollengte | 50 m |
Maximale werkdruk | 3 MPa |