Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF wit ø25x3000mm

  • ERIKS:11726232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,57/ stukexcl. btw

€ 223,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 184,57

-

2+

€ 147,66

20.00%

3+

€ 136,58

26.00%

4+

€ 129,20

30.00%

6+

€ 118,12

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF