Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF wit ø10x3000mm

  • ERIKS:11301505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,97/ stukexcl. btw

€ 60,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,97

-

4+

€ 41,65

16.67%

7+

€ 33,32

33.33%

13+

€ 30,82

38.33%

19+

€ 29,15

41.67%

25+

€ 26,65

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF