Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,48/ stukexcl. btw

€ 363,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 300,48

-

2+

€ 262,92

12.50%

3+

€ 240,38

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF