Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,33/ stukexcl. btw

€ 202,47incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 167,33

-

2+

€ 133,86

20.00%

3+

€ 123,82

26.00%

5+

€ 117,13

30.00%

6+

€ 107,09

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF