€ 113,52/ stukexcl. btw
€ 137,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,52 | - |
2+ | € 94,60 | 16.67% |
3+ | € 75,68 | 33.33% |
5+ | € 70,00 | 38.33% |
8+ | € 66,22 | 41.67% |
10+ | € 60,54 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVDF |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PVDF |
Groep | Fluorplasitcs |
Handelsnaam | Eriflon PVDF |