€ 73,83/ stukexcl. btw
€ 89,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,83 | - |
2+ | € 61,53 | 16.67% |
4+ | € 49,22 | 33.33% |
8+ | € 45,53 | 38.33% |
12+ | € 43,07 | 41.67% |
16+ | € 39,38 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVDF |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PVDF |
Groep | Fluorplasitcs |
Handelsnaam | Eriflon PVDF |