Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,82/ stukexcl. btw

€ 61,49incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,82

-

3+

€ 42,35

16.67%

6+

€ 33,88

33.33%

12+

€ 31,34

38.33%

17+

€ 29,65

41.67%

23+

€ 27,10

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF