Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø15x3000 mm

  • ERIKS:12976542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,48/ stukexcl. btw

€ 111,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 92,48

-

2+

€ 77,07

16.67%

4+

€ 61,65

33.33%

7+

€ 57,03

38.33%

10+

€ 53,95

41.67%

13+

€ 49,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF