Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø12x1000 mm

  • ERIKS:11156129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,91/ stukexcl. btw

€ 27,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,91

-

7+

€ 19,09

16.67%

14+

€ 15,27

33.33%

28+

€ 14,13

38.33%

41+

€ 13,36

41.67%

55+

€ 12,22

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF