Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø10x1000 mm

  • ERIKS:11128340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,66

-

10+

€ 13,88

16.67%

19+

€ 11,10

33.33%

38+

€ 10,27

38.33%

57+

€ 9,72

41.67%

75+

€ 8,88

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF