Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PVDF naturel ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 667,80/ stukexcl. btw

€ 808,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF