€ 3,79/ stukexcl. btw
€ 4,59incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,79 | - |
42+ | € 3,16 | 16.67% |
84+ | € 2,52 | 33.33% |
168+ | € 2,33 | 38.33% |
251+ | € 2,21 | 41.67% |
335+ | € 2,02 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |