Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE wit ø6x1000 mm

  • ERIKS:11465471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,21

-

72+

€ 1,85

16.67%

144+

€ 1,48

33.33%

287+

€ 1,37

38.33%

430+

€ 1,29

41.67%

574+

€ 1,18

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE