Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE wit ø5x1000 mm

  • ERIKS:11917970
Image 1
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,85

-

54+

€ 2,38

16.67%

107+

€ 1,90

33.33%

213+

€ 1,76

38.33%

319+

€ 1,66

41.67%

425+

€ 1,52

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
5 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE