€ 131,54/ stukexcl. btw
€ 159,16incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 131,54 | - |
2+ | € 109,62 | 16.67% |
3+ | € 87,70 | 33.33% |
5+ | € 81,12 | 38.33% |
8+ | € 76,73 | 41.67% |
10+ | € 70,16 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |