€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,04 | - |
76+ | € 1,70 | 16.67% |
151+ | € 1,36 | 33.33% |
302+ | € 1,26 | 38.33% |
452+ | € 1,19 | 41.67% |
603+ | € 1,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |