Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE wit ø4x1000 mm

  • ERIKS:11465466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,02

-

151+

€ 0,85

16.67%

302+

€ 0,68

33.33%

603+

€ 0,63

38.33%

904+

€ 0,60

41.67%

1205+

€ 0,54

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
4 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE