Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE wit ø45x2000 mm

  • ERIKS:10036314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,63/ stukexcl. btw

€ 207,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 171,63

-

2+

€ 137,30

20.00%

3+

€ 127,00

26.00%

5+

€ 120,14

30.00%

6+

€ 109,84

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE