€ 46,75/ stukexcl. btw
€ 56,57incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,75 | - |
4+ | € 38,96 | 16.67% |
7+ | € 31,17 | 33.33% |
14+ | € 28,83 | 38.33% |
20+ | € 27,27 | 41.67% |
27+ | € 24,93 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |