€ 32,51/ stukexcl. btw
€ 39,34incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,51 | - |
5+ | € 27,09 | 16.67% |
10+ | € 21,67 | 33.33% |
19+ | € 20,05 | 38.33% |
29+ | € 18,96 | 41.67% |
38+ | € 17,34 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |