€ 25,05/ stukexcl. btw
€ 30,31incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,05 | - |
7+ | € 20,88 | 16.67% |
13+ | € 16,70 | 33.33% |
25+ | € 15,45 | 38.33% |
37+ | € 14,61 | 41.67% |
50+ | € 13,36 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 22 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |