€ 20,84/ stukexcl. btw
€ 25,22incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,84 | - |
8+ | € 17,37 | 16.67% |
15+ | € 13,90 | 33.33% |
30+ | € 12,85 | 38.33% |
45+ | € 12,16 | 41.67% |
60+ | € 11,12 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |