€ 42,73/ stukexcl. btw
€ 51,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,73 | - |
6+ | € 35,60 | 16.67% |
11+ | € 28,48 | 33.33% |
22+ | € 26,35 | 38.33% |
33+ | € 24,92 | 41.67% |
43+ | € 22,79 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 18 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |