€ 23,56/ stukexcl. btw
€ 28,51incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,56 | - |
7+ | € 19,63 | 16.67% |
14+ | € 15,70 | 33.33% |
27+ | € 14,53 | 38.33% |
40+ | € 13,74 | 41.67% |
53+ | € 12,56 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |