Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE wit ø15x1000 mm

  • ERIKS:11465452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,78

-

14+

€ 9,82

16.67%

27+

€ 7,85

33.33%

53+

€ 7,26

38.33%

79+

€ 6,87

41.67%

105+

€ 6,28

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE