€ 7,64/ stukexcl. btw
€ 9,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,64 | - |
21+ | € 6,37 | 16.67% |
41+ | € 5,10 | 33.33% |
81+ | € 4,71 | 38.33% |
121+ | € 4,46 | 41.67% |
161+ | € 4,08 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |