Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE GF25 (25% glasgevuld) lichtgrijs ø25x1000 mm

  • ERIKS:11727511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,65/ stukexcl. btw

€ 74,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,65

-

3+

€ 51,38

16.67%

6+

€ 41,10

33.33%

12+

€ 38,02

38.33%

18+

€ 35,96

41.67%

24+

€ 32,88

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Lichtgrijs
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE GF25
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE