Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE GF25 (25% glasgevuld) lichtgrijs ø120x250 mm

  • ERIKS:10037144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,33/ stukexcl. btw

€ 261,76incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 216,33

-

2+

€ 200,11

7.50%

3+

€ 189,29

12.50%

4+

€ 173,07

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Lichtgrijs
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
250 mm
Fabricagemethode
Geperst
Holle kern
Nee
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE GF25
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE