Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE FG (food-grade) wit ø60x2000 mm

  • ERIKS:12700699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,50/ stukexcl. btw

€ 326,10incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 269,50

-

2+

€ 249,29

7.50%

3+

€ 235,81

12.50%

4+

€ 215,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE FG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE