Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstaf PTFE FG (food-grade) wit ø30x2000 mm

  • ERIKS:12645131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,02/ stukexcl. btw

€ 123,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,02

-

2+

€ 85,02

16.67%

4+

€ 68,01

33.33%

7+

€ 62,91

38.33%

10+

€ 59,51

41.67%

13+

€ 54,41

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE FG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE