€ 122,98/ stukexcl. btw
€ 148,81incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 122,98 | - |
2+ | € 102,49 | 16.67% |
3+ | € 81,99 | 33.33% |
6+ | € 75,84 | 38.33% |
8+ | € 71,74 | 41.67% |
11+ | € 65,59 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Lengte | 250 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE CG |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |