Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø60x250 mm

  • ERIKS:10037141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,38/ stukexcl. btw

€ 88,79incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,38

-

3+

€ 61,15

16.67%

5+

€ 48,92

33.33%

9+

€ 45,25

38.33%

13+

€ 42,81

41.67%

18+

€ 39,14

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
250 mm
Fabricagemethode
Geperst
Holle kern
Nee
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE CG
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE