€ 51,79/ stukexcl. btw
€ 62,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,79 | - |
4+ | € 43,16 | 16.67% |
7+ | € 34,53 | 33.33% |
13+ | € 31,94 | 38.33% |
19+ | € 30,21 | 41.67% |
25+ | € 27,62 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 250 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE CG |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |