Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø40x250 mm

  • ERIKS:10037139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,71/ stukexcl. btw

€ 43,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,71

-

5+

€ 29,76

16.67%

10+

€ 23,80

33.33%

19+

€ 22,02

38.33%

28+

€ 20,83

41.67%

38+

€ 19,04

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
250 mm
Fabricagemethode
Geperst
Holle kern
Nee
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE CG
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE