Eriks
ERIFLON

ERIFLON Ptfe gegolfde slang rx250025

  • ERIKS:23856566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,95/ meterexcl. btw

€ 108,84incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

80,11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
3.7 mm
Buitendiameter
32.9 mm
Maximale werkdruk
80 bar
Minimum barstdruk
320 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.72 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -94 tot 500 °F
Static wire
Nee