Eriks
ERIFLON

ERIFLON Ptfe gegolfde slang rx250013

  • ERIKS:23856564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,30/ meterexcl. btw

€ 66,91incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
2.75 mm
Buitendiameter
18.7 mm
Maximale werkdruk
105 bar
Minimum barstdruk
420 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.32 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -94 tot 500 °F
Static wire
Nee