€ 53,48/ meterexcl. btw
€ 64,71incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
7,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | PTFE RX250 |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 2.75 mm |
Buitendiameter | 15.5 mm |
Maximale werkdruk | 125 bar |
Minimum barstdruk | 500 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE |
Temperatuurbereik | van -70 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -94 tot 500 °F |
Static wire | Nee |