Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PVDF naturel 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035713
Image 1
Eriflon® PVDF is een kristallijne ongevulde fluorpolymeer en heeft goede mechanische, thermische en elektrische eigenschappen. De chemische bestendigheid is goed echter minder dan van Eriflon® PTFE, verder is Eriflon® PVDF goed weersbestendig en bestand tegen veroudering. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen en is het uitstekend te lassen.
Materiaal met een hoge temperatuur- en chemische bestendigheid. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen. Het materiaal laat zich uitstekend lassen.
Opslaan in lijst

€ 1.013,57/ stukexcl. btw

€ 1.226,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Naturel
Dikte
6 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd